Beli anchor drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Miyanaga Anchor Stick RodDeskripsi:Useable : For internal cone anchor driving.
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- SANKO All AnchorDeskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok)Deskripsi:Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenanceatribut:
- Surface Treatment: Chromate treatment
- Prochiz Keju CheddarDeskripsi:Prochiz Cheddar memiliki tekstur yang lembut dan padat, sehingga mudah diparut dan menghasilkan parutan yang panjang. Sangat cocok sebagai topping maupun isian berbagai makanan. Prochiz Cheddar terbuat dari susu New Zealand berkualitas yang diolah sesuai dengan citarasa masyarakat Indonesia, menjadikan Prochiz Cheddar memiliki rasa yang milky, gurih, dan enak.
- monotaro.id Hit AnchorDeskripsi:HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Platedatribut:
- Finishing: Zinc Plated
- Material: Besi Galvanis
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- SANKO All Anchoratribut:
- Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
- Specification: Box
- Implant Depth (mm): 30
- Maximum Fixture Thickness (mm): 6
- Maximum Tensile Load (kN): 7.2
- Nominal Thread Designation: M10
- Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
- Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
- Thread Length (mm): 20
- Total Length (mm): 50
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- HILTI Stud AnchorDeskripsi:Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assyatribut:
- Head configuration: Externally threaded
- PROFIS Software: Yes
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Prochiz Keju Cheddar Olahan Quick MeltDeskripsi:Prochiz Quick Melt merupakan keju cepat meleleh yang memiliki testur lembut dan padat, terbuat dari bahan-bahan berkualitas menjadikan Prochiz Quick Melt memiliki rasa yang creamy dan enak. Sangat cocok digunakan sebagai saus keju, isian, maupun topping pada berbagai makanan.
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
Daftar Harga anchor drill Terbaru March 2026
| Miyanaga Anchor Stick Rod | Rp269.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| SANKO All Anchor | Rp1.299.900 |
| SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok) | Rp9.900 |
| Makita Mesin Bor Beton | Rp2.199.900 |
| Prochiz Keju Cheddar | Rp309.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| monotaro.id Hit Anchor | Rp15.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/7xP105638285-2.jpg)




/36P101003114-4.jpg)









/77P102036259-2.jpg)